エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
4本線丸気泡管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074790
品番
V36-4L
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
機器取付用気泡管
長さ(mm)
13
厚さ(mm)
36
寸法(mm)
Φ36×15
高さ(mm)
36
質量(g)
15
感度(mm/m)
0.50=0.0286°