エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
丸型気泡管/フォルダー17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074799
品番
F14CR
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
機器取付用気泡管
長さ(mm)
2
厚さ(mm)
17
高さ(mm)
17
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
8
感度(mm/m)
0.40=0.0229°