トビサンレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内 長さ(mm)102 注文コード50074817 品番ED-15TB3
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は精度・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
ケース等に入りやすい形状です。
磁石:超強力磁石1個付
パイプ測定可能

長さ(mm)102 厚さ(mm)47 高さ(mm)22 材質(本体)アルミニウム・特殊樹脂 質量(g)150 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする