エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
カメラ気泡管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074869
品番
ED-CAC
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カメラ用気泡管
材質
本体:アクリル樹脂
長さ(mm)
33
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
40
質量(g)
50
感度(mm/m)
0.50=0.0286°