エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スーパースラント・建築用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074896
品番
ED-20SSG
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
左右を0〜90°の角度と勾配を測定できます。
生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。
ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。
握りやすい取手付です。
材質
本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
14
高さ(mm)
106
質量(g)
200
感度(mm/m)
2.00=0.1146°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内