エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スラントレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074905
品番
ED-20PSLY
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
気泡で0〜90°までの角度と勾配が測定できます。
前後に目盛盤があり、両面から測定できます。
握りやすい取手付です。
両面測定可能
長さ(mm)
91
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
112
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
200
感度(mm/m)
0.70=0.0401°
材質(気泡管)
ガラス気泡管
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内