ED-SL・1/150 スロープレベルワイド1/150 エビス(水平器) 50074930

スロープレベルワイド1/150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50074930品番ED-SL・1/150
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。
測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする