トレンディレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50074984 品番ED-15TLMY
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。
磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
磁石:1個付
パイプ測定可能

長さ(mm)115 厚さ(mm)46 高さ(mm)20 材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂 質量(g)150 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする