手すりレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50075027 品番 ED-35TSL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。
丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
水平・垂直方向360°測定可能
パイプ・ポール測定可能

長さ(mm)26 厚さ(mm)56 高さ(mm)34 材質(本体)特殊樹脂 質量(g)70 径(Φmm)対応手すり:32〜35 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする