磁石付スロープレベル-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50075045 品番ED-50SLMB
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)測定可能
磁石:2個付(ED-50SLMB)

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)397 厚さ(mm)49 高さ(mm)20 質量(g)500 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする