エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
フィールドレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075158
品番
ED-FEDBL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。
高級感のあるアルミ削り出しボディ。
三脚などの水平出しに。
フック付きで携帯に便利です。
キーホルダー付
1本線アクリル丸型気泡管
長さ(mm)
17
厚さ(mm)
29
高さ(mm)
29
質量(g)
11
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内