ポストレベル・プロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50075219 品番 ED-30POSPN
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。
取付バンドがセットになっています。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
移動式取付バンド付

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)675 厚さ(mm)100 高さ(mm)100 質量(g)305 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする