エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
磁石付スラントレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075325
品番
ED-20PSLMY
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
気泡で0〜90°までの角度と勾配が測定できます。
磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。
前後に目盛盤があり、両面から測定できます。
握りやすい取手付です。
磁石:2個付
両面測定可能
材質
本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管
長さ(mm)
110
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
112
質量(g)
200
感度(mm/m)
0.70=0.0401°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内