エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
6本線円柱気泡管JL40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075824
品番
JL40-6L
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
機器取付用気泡管
気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
Φ9.5×40
高さ(mm)
10
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)