エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
曲尺レベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075964
品番
ED-RU
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途
曲尺用
長さ(mm)
75
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
25
質量(g)
31
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内