デジタルフォルトチェックレベル (検査用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50075998 品番 ED-200DFCKN
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。
6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。
床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。
ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。
任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。
デジタル表示部が発光するバックライト付きです。
専用のソフトケース付きです。
ミラー付き

用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)2357 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 質量(g)2000 使用温度範囲(℃)-5〜50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.10mm/m=0.0057° 気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°〜89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする