エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
ソリッドスロープレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50076260
品番
ED-SOSLP
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水平・4勾配測定気泡管付き。
気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
用途
配管工事、勾配の測定に。
長さ(mm)
60
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
15
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.23=0.0134°
気泡管
5本線アクリル気泡管
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内