磁石付ソリッドスロープレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50076269 品番ED-SOSLM・1/50
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
磁石付

用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm)67 厚さ(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする