エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
磁石付ソリッドスロープレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50076287
品番
ED-SOSLM・1/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
磁石付
用途
配管工事、勾配の測定に。
長さ(mm)
67
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
15
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±1.50=±0.0859°以内