専用希釈剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(0.4kg) 注文コード50076506 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。
専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。
添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。

用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤 内容量(kg)0.4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする