- セメント除去剤 剥 国際科学 50076576

- セメント除去剤 剥 国際科学 50076576
- セメント除去剤 剥 国際科学 50076576
- セメント除去剤 剥 国際科学 50076576

セメント除去剤 剥

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(18kg)
内容量1箱(18kg)注文コード50076576品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。
塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。
ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。
アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。
防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。
作業する方にやさしい低臭タイプです。

用途
セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。
ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。
カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分有機酸、分解促進剤、安定化剤液性酸性主な用途セメント、モルタル、コンクリート内容量(kg)18危険物の類別非危険物特性防錆、低臭
注意
※酸性タイプ、まぜるな危険。塩素系やアルカリ性のものと絶対に混ぜないでください。
※取扱時は直接人体に接触しないように、必ず適切な保護マスク、保護眼鏡、保護手袋、長袖作業着等の保護具を着用してください
※本品は材質により変色や腐食する恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※特に4度以下の場所では成分の一部が析出する場合がありますので、保管しないでください。万一析出した場合、軽く攪拌してください。洗浄効果は変わりませんので、そのままお使いください。
※可燃性物質、還元剤、強酸化剤、金属等から離して保管ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 余分なモルタル目地の除去
建設業・工事業

石材タイル全体や部分的に広がった余分なモルタルの除去が目的でしたが、結局取ることが出来ず研磨しました。
目地部分の端にこんもりとあったり、タイル全体に薄くと分厚くなど色々で酸を使いたくなかったので購入してみました。
使い方が悪かったのか?ダメでしたね

2が参考にしています
2023-01-17
用途: 運搬機の荷台についた 古いモルタルの剥離をしたかった
自動車・二輪車・自転車関連業

ほとんど効果はない 塗ってから5分経ってふき取りの作業指示であるが、無視して1時間おいても何も変わらない 高圧洗浄機で洗浄した方がまだまし 商品説明のビフォワーアフターに騙された感じ 2度と買うことも試すこともない

3が参考にしています
対象商品 : 54926629
2021-12-02
用途: 型枠やフォークリフトに付着した生コン除去

値段の割に取れたのかなと感じた。大容量ものもラインラップに有ればよいよ思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする