エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#1x190mm [+]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077737
品番
EA550CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
全長(mm)
190
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA550CA-1
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1