0.6x4.0x170mm [-]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50077764 品番EA550CB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
全長(mm)170 両頭機能片頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA550CB-4 先端サイズ4 先端形状マイナス(-) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする