エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
0.8x5.5x180mm [-]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077773
品番
EA550CB-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
全長(mm)
180
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA550CB-5.5
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1