エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
5.0x205mm [Hexagon]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077852
品番
EA550CC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
先端形状
六角
先端サイズ
5
エスコ品番
EA550CC-5
本数
1
刃先マグネット
あり