エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T20x190mm [Torx]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077992
品番
EA550CE-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
全長(mm)
190
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
T20
エスコ品番
EA550CE-20
軸径(Φmm)
5
先端形状
トルクス
本数
1