T 6x150mm [Torx]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50078017 品番EA550CE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
全長(mm)150 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端サイズT6 エスコ品番EA550CE-6 軸径(Φmm)3 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする