エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T 9x160mm [Torx]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078044
品番
EA550CE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
全長(mm)
160
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
T9
エスコ品番
EA550CE-9
軸径(Φmm)
3.5
先端形状
トルクス
本数
1