C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 機構部品(電子部品)
C & K COMPONENTSの 基板用コネクタ
C & K SIMカードコネクタ SAM SIM 8 極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
50078106
品番
CCM03-3004 LFT R102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
29.65
幅(mm)
17.2
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
深さ(mm)
2.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
SAM, SIM
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
8
コンタクトめっき
金