C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 機構部品(電子部品)
C & K COMPONENTSの 基板用コネクタ
C & K SIMカードコネクタ SAM SIM 8 極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078115
品番
CCM03-3013LFT R102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
29.65
幅(mm)
17.2
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
深さ(mm)
2.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
SAM, SIM
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金