CADDOCK
CADDOCKの 電子部品(オンボード)
CADDOCKの 能動部品
CADDOCKの 集積回路(IC)
Caddock シャント抵抗器 1W 100mΩ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078124
品番
SR10-0.100-1%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.27
寸法(mm)
9.27×12.58×2.29
高さ(mm)
2.29
奥行(mm)
12.58
シリーズ
SR10
定格電力(W)
1
許容差
±1%
温度係数
-50 → +100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-15〜+105
最小温度係数(ppm/℃)
-50
抵抗(mΩ)
100