CADDOCK
CADDOCKの 電子部品(オンボード)
CADDOCKの 能動部品
CADDOCKの 集積回路(IC)
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP2060シリーズ 1Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078194
品番
MP2060-1.00-1%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×4.45×20.07
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.07
奥行(mm)
4.45
シリーズ
MP2060
定格電力(W)
60
抵抗(Ω)
1
許容差
±1%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
-20→+80