CADDOCK
CADDOCKの 電子部品(オンボード)
CADDOCKの 能動部品
CADDOCKの 集積回路(IC)
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP821シリーズ 200mΩ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078474
品番
MP821 0R2 1%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×4.45×14.73
ケース形状
モールド
高さ(mm)
14.73
奥行(mm)
4.45
シリーズ
MP821
定格電力(W)
20
許容差
±1%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
0→+200
抵抗(mΩ)
200