CADDOCK
CADDOCKの 電子部品(オンボード)
CADDOCKの 能動部品
CADDOCKの 集積回路(IC)
Caddock 金属皮膜抵抗器 USF 300シリーズ 1MΩ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078745
品番
USF340-1.00M-0.01%-5PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.05
寸法(mm)
19.05×1.91×9.53
ケース形状
モールド
高さ(mm)
9.53
奥行(mm)
1.91
シリーズ
USF 300
定格電力(W)
0.33
抵抗(MΩ)
1
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.81
終端スタイル
はんだ
最大温度係数(ppm/℃)
5
テクノロジー
酸化アルミ