CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの キャビネット / プラボックス
CAMDENBOSSの キャビネット
CAMDENBOSSの キャビネットパーツ
CAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079208
品番
IND509213-LED-T/GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.5
寸法(mm)
【電球】7.5
端子種別
リードピン
取付穴(mm)
6.5
発光色
緑
定格電流(mA)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
メタリック (ニッケルめっき)