CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079393
品番
CCA3P1/A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4.2
IP等級
IP68
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250
接合型
プッシュプル
ボディ向き
ストレート
シリーズ
CCA3
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクトめっき
金
RoHS指令(10物質対応)
対応