CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCE1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50079533
品番
CCE1S1/03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
CCE1
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8.2
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金