CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCE1シリーズ

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCE1シリーズ CAMDENBOSS

シリーズCCE1 端子種別はんだ 材質(ハウジング)真鍮 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50079558 CCE1S1/07 160 2 7
オープン
4,030
4,433 (税込)
5日以内出荷

返品不可
50079533 CCE1S1/03 250 8.2 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50079549 CCE1S1/05 160 5.2 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする