高須産業
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
機能
24時間換気
注文コード
50079550
品番
BF-331SCA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替)
選べる3つの乾燥モード
1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適
開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途
浴室換気乾燥暖房
付属品
リモコン、リモコン取付ネジ×2本、本体取付ネジ×10本
取付
天井取付
タイプ
屋内天井取付
電源(V)
AC100
ケーブル長(m)
約0.5
本体質量(kg)
約3.8
ヒーター
絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)
180×180(175~240×175~240まで対応)
機能
24時間換気
適合パイプ径(Φmm)
100
適合床面積
ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
リモコン
KK-SCA ワイヤードリモコン(コード4.8m) 本体取り外し不可