CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCE1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50079558
品番
CCE1S1/07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
CCE1
定格電圧(V)
160
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
7P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル