高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用フィルター
KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
50079586
品番
F-150KRFC
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター
材質
不織布
対応機種
KRFC-150F/FB/FC/FCB
機能
水洗いが可能です(4〜5回)
集塵効率(%)
約63(重量法)