高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用フィルター
オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50079595
品番
F-100PFS1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質
枠:ABS、フィルター:ハニカムネット
色
ホワイト
対応機種
型式名にPFS/PPFS1の付く格子パネルタイプ(※旧型式PFS-100GS/PFS-100Sには取付出来ません)
機能
水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能