高須産業
台所 一般換気扇
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ハネ径(cm)
25
20
25
開口寸法(mm)
300×300
250×250
300×300
消費電力(50/60Hz)(W)
25/27
18/22
25/27
タイプ
スタンダード オイルパックタイプ
スタンダード オイルポケットタイプ
スタンダード オイルパックタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50079656
品番
FTD-250ES
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
タイプ
スタンダード オイルパックタイプ
スイッチ
引きひもスイッチ無し(市販の埋込みスイッチが必要です)
構造
油受け付
ハネ径(cm)
25
本体質量(kg)
約2.1
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
開口寸法(mm)
300×300
消費電力(W)(50/60Hz)
25/27
シャッター
電気式シャッター
ファン
プロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
810/790