高須産業
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
150
注文コード
50079778
品番
GFA-150E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアにマッチする新デザイン
開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品
取付ビス(SUS 4×38)×4本
材質
ステンレス製
構造
雨水の侵入を防ぐフード付、水切り板付、防虫アミ(3メッシュ)付
適合パイプ径(Φmm)
150
埋め込み寸法(mm)
23