エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4本組 [+-]ドラバー(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079907
品番
EA557AS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557AS-10
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・100mm、#2×6mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・100mm、6.0×0.9mm・150mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし