エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6.0x150mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079934
品番
EA557AS-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557AS-150
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし