エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6本組 [+-]ドライバー(ケース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080047
品番
EA557AS-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557AS-600
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし