高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用カバー・フード
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ステンレスグレー
注文コード
50080146
品番
GFPT-100MD72
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな角形フード
自然給気専用
外風対策品
種別
自然給気専用
材質
ステンレス製
色
ステンレスグレー
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。