GFPT-100MD72-W 角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業 50080164 GFPT-100MD72-W 角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業 50080164 GFPT-100MD72-W 角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業 50080164

角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード50080164 品番GFPT-100MD72-W
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな角形フード
自然給気専用
外風対策品

種別自然給気専用 材質ステンレス製 ホワイト タイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ) 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする