高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用ベントキャップ
平形ベントキャップ 給気・排気兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
50080180
品番
GN-100EN
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
強制/自然換気用
材質
ステンレス製
色
ステンレスグレー
タイプ
【通気口】横ガラリ、【防火ダンバー】-
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。